BTICINO - BTIJG4441 MATIXGO - TERMOSTATO 230V GRIGIO - JG4441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 10...30 °C
Packung
1 ST
EAN
8005543725757
Artikelnummer
BTIJG4441
Herstellernummer
JG4441
Hersteller
BTI
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
10...30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.1...0.1 K
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
45 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein






