BTICINO - BTIJG4418 MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE 3FILI 1M GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal und LED Retrofit
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Packung
5 ST
EAN
8005543736548
Artikelnummer
BTIJG4418
Herstellernummer
JG4418
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal und LED Retrofit
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
110...240 V
Farbe:
grau
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
0...150 W
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Nennleistung kapazitive Last:
0...150 VA
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK04
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
110...240 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
0...150 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
45 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Aderquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm





