Startseite

BTICINO - BTIJG4395CC MATIXGO - CARICATORE USB CC PD 3M GRIGIO - JG4395CC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543736487

Artikelnummer

BTIJG4395CC

Herstellernummer

JG4395CC

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

220...240 V

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

2

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Steckklemme

RAL-Nummer:

7035

Gerätebreite:

67.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...20 V

Leistungsaufnahme:

0.05 W

Caricatore USB con due porte tipo C 63 W, per la ricarica di dispositivi elettronici quali laptop, smartphones, tablets, powerbanks. Consumo in modalità passiva < 0,1 W. Morsetti automatici. 3 moduli - predisposti con la tecnologia Power Delivery - Tensione di uscita: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 220-240 V 50-60 Hz - grigio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie