Startseite

BTICINO - BTIJG4362 MATIXGO - LAMPADA LETTURA + DEV GRIGIO - JG4362

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543718179

Artikelnummer

BTIJG4362

Herstellernummer

JG4362

Hersteller

BTI

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Einbaudose:

nein

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...250 V

Nennstrom:

15...25 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...3 W

Max. Systemleistung:

3.3 W

Farbtemperatur:

4000...5500 K

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

375 mm

Einbaubreite:

22.5 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

Einbaulänge:

45.5 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Lampada da lettura dimmerabile - si installa alla testa del letto permettendo di disporre di una illuminazione direzionale. E’ dotata di un braccio flessibile (lungh. 31 cm) che permette di orientarne l’estremità illuminante. L’intensità luminosa è dimmerabile mediante la pressione prolungata del comando di accensione/spegnimento integrato. Può anche essere collegata ad un comando remoto e se necessario, è possibile disabilitare il comando integrato con una pressione di 30 sec. - Lampada LED - Consumo 3W- Flusso luminoso 110 lumen (equivalente a 15W ad incandescenza) - Durata 40.000 ore - 1 modulo (da incasso) - grigio

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie