BTICINO - BTIJG4356V12 MATIXGO - RONZATORE 12V GRIGIO - JG4356V12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 5 A
Schutzart (IP) - IP20
Lautstärke - 80 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543715277
Artikelnummer
BTIJG4356V12
Herstellernummer
JG4356V12
Hersteller
BTI
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Lautstärke:
80 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
Dauerton
Montageart:
Einbau
Trafo eingebaut:
ja






