BTICINO - BTIJG4305A16 MATIXGO - RCBO 1P+N 16A 10MA GRIGIO - JG4305A16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543745182
Artikelnummer
BTIJG4305A16
Herstellernummer
JG4305A16
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom:
16 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
1500 kA
Breite in Teilungseinheiten:
45
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
1500 kA
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
1500 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
1
Stoßstromfestigkeit:
3000 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...3 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...35 °C
Einbautiefe:
40 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


