Startseite

BTICINO - BTIJG4305A10 MATIXGO - RCBO 1P+N 10A 10MA GRIGIO - JG4305A10

KopierenKopieren
BTICINO - BTIJG4305A10 MATIXGO - RCBO 1P+N 10A 10MA GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 6 ST

EAN

8005543745205

Artikelnummer

BTIJG4305A10

Herstellernummer

JG4305A10

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

1500 kA

Breite in Teilungseinheiten:

45

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

1500 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

1500 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

253 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

1

Stoßstromfestigkeit:

3000 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...3 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...35 °C

Einbautiefe:

40 mm

interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 10A 230Vac Idn 10mA Icn 1,5kA - 2 moduli - grigio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie