Startseite

BTICINO - BTIJG4301A16 MATIXGO - MCB 1P+N 16A GRIGIO - JG4301A16

KopierenKopieren
BTICINO - BTIJG4301A16 MATIXGO - MCB 1P+N 16A GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 40 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543745229

Artikelnummer

BTIJG4301A16

Herstellernummer

JG4301A16

Hersteller

BTI

Einbautiefe:

40 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

253 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

1

Unterputzmontage:

ja

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

22.5

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...35 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...3 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 16A 230Vac potere di interruzione 1500A - grigio