Startseite

BTICINO - BTIJG4301A10 MATIXGO - MCB 1P+N 10A GRIGIO - JG4301A10

KopierenKopieren
BTICINO - BTIJG4301A10 MATIXGO - MCB 1P+N 10A GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543745243

Artikelnummer

BTIJG4301A10

Herstellernummer

JG4301A10

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

22.5

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

40 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

253 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...3 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...35 °C

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore automatico magnetotermico bipolare 1 polo protetto - 10A 230Vac potere di interruzione 1500A - grigio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie