Startseite

BTICINO - BTIJG4296 MATIXGO - CONNETTORE XRL 3 PIN M GRIGIO - JG4296

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - XLR

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543714553

Artikelnummer

BTIJG4296

Herstellernummer

JG4296

Hersteller

BTI

Verwendung:

XLR

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Connettore audio - XLR 3 pin - maschio - 2 moduli - grigio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie