BTICINO - BTIJG4294C MATIXGO - CARICATORE USB C PD 2M GRIGIO - JG4294C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543736180
Artikelnummer
BTIJG4294C
Herstellernummer
JG4294C
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
220...240 V
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausgangsspannung:
5...20 V
Leistungsaufnahme:
0.074 W
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


