BTICINO - BTIJG4269R MATIXGO - MODULO DOPPIO RCA GRIGIO - JG4269R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Cinch
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Mit Buchsen/Kupplungen - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543714492
Artikelnummer
BTIJG4269R
Herstellernummer
JG4269R
Hersteller
BTI
Verwendung:
Cinch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
33.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
36 mm
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Isolierte Verbindungen:
ja
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


