BTICINO - BTIJG4268SC MATIXGO - CONNETTORE OTTICO SC GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - SC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 2
Unterputzmontage - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8005543714478
Artikelnummer
BTIJG4268SC
Herstellernummer
JG4268SC
Hersteller
BTI
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
SC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Unterputzmontage:
ja
Farbe:
grau
Wickelvorrat:
nein
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
45.05 mm
Gerätetiefe:
32.3 mm
Gerätehöhe:
45.05 mm