BTICINO - BTIJG4268LC MATIXGO - CONNETTORE OTTICO LC GRIGIO - JG4268LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - nein
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
8005543714461
Artikelnummer
BTIJG4268LC
Herstellernummer
JG4268LC
Hersteller
BTI
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
LC
Farbe:
grau
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Wickelvorrat:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
45.05 mm
Gerätetiefe:
30.9 mm
Gerätehöhe:
45.05 mm


