BTICINO - BTIJG4202P14 MATIXGO - PRESA TV PASSANTE 1M GRIGIO - JG4202P14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543726525
Artikelnummer
BTIJG4202P14
Herstellernummer
JG4202P14
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
34.5 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
50...60 MHz
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


