Startseite

BTICINO - BTIJG4191A MATIXGO - CARICATORE USB A 1M GRIGIO - JG4191A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543715017

Artikelnummer

BTIJG4191A

Herstellernummer

JG4191A

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

100...240 V

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

0

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

0.069 W

Caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15W. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - grigio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie