Startseite

BTICINO - BTIJG4177 MATIXGO - PRESA RASOIO 230V GRIGIO - JG4177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Nennspannung niedriger Wert - 115 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543723906

Artikelnummer

BTIJG4177

Herstellernummer

JG4177

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Nennspannung niedriger Wert:

115 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

67.5 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

45 mm

Halogenfrei:

ja

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

ja

Gerätetiefe:

58 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

54 mm

Bemessungsleistung:

20 VA

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA- grigio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie