Startseite

BTICINO - BTIJG4029 MATIXGO - COMMUTATORE 2P GRIGIO - JG4029

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543733523

Artikelnummer

BTIJG4029

Herstellernummer

JG4029

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

sonstige

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

grau

Ausführung:

Taster 2-polig

Polzahl:

2

Mit mechanischer Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

1

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Min. Tiefe der Gerätedose:

38.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Jalousien:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

nein

Mit elektrischer Verriegelung:

nein

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

36.5 mm

Einbautiefe:

28.5 mm

Commutatore 2P 10AX - 250 Va.c. Doppio tasto 1-0-2 - non illuminabile - 2 moduli - grigio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie