Startseite

BTICINO - BTIJA4807BB MATIXGO - PLACCA 7P BIO - JA4807BB

KopierenKopieren
BTICINO - BTIJA4807BB MATIXGO - PLACCA 7P BIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - braun

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543740460

Artikelnummer

BTIJA4807BB

Herstellernummer

JA4807BB

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

braun

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

215 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Höhe:

84 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1011

Transparent:

nein

Einbaubreite:

215 mm

Tiefe:

7 mm

Einbauhöhe:

84 mm

Placca MatixGO 7 moduli - Bio - materiale biopolimero naturale

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie