Startseite

BTICINO - BTIJA4804BB MATIXGO - PLACCA 4P BIO - JA4804BB

KopierenKopieren
BTICINO - BTIJA4804BB MATIXGO - PLACCA 4P BIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - braun

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543744581

Artikelnummer

BTIJA4804BB

Herstellernummer

JA4804BB

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

braun

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

147 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

84 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

8024

Transparent:

nein

Einbaubreite:

147 mm

Tiefe:

7 mm

Einbauhöhe:

84 mm

Placca MatixGO 4 moduli - Bio - materiale biopolimero naturale

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie