Startseite

BTICINO - BTIJA4803BB MATIXGO - PLACCA 3P BIO - JA4803BB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543735497

Artikelnummer

BTIJA4803BB

Herstellernummer

JA4803BB

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

8007

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK04

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

125 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

7 mm

Einbaubreite:

125 mm

Einbauhöhe:

84 mm

Placca MatixGO 3 moduli - Bio - materiale biopolimero naturale

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie