Startseite

BTICINO - BTIJ4373 MATIXGO - PORTALAMPADA HOTEL - J4373

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Komplettgerät

  • Farbe des Leuchtmittels - rot/grün

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543720981

Artikelnummer

BTIJ4373

Herstellernummer

J4373

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Farbe des Leuchtmittels:

rot/grün

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

38 mm

Portalampada con due LED integrati, uno di colore verde l’altro di colore rosso. Utilizzabile come segnalazione ottica fuoricamera con doppia indicazione: non disturbare e riordinare camera. I LED non sono sostituibili - Alimentazione 127/230 Va.c. - 1 modulo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie