BTICINO - BTIJ4370V12 MATIXGO - PORTALAMPADA 12/24V ANTI B - J4370V12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Komplettgerät
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Fassung - ohne
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8005543720271
Artikelnummer
BTIJ4370V12
Herstellernummer
J4370V12
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
24 V
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
38.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.5 mm