Startseite

BTICINO - BTIHW4806HD AXOLUTE AIR - PLACCA 6M BIANCO - HW4806HD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 6

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543547410

Artikelnummer

BTIHW4806HD

Herstellernummer

HW4806HD

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

6

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

6

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

190.7 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

4.5 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca Axolute Air 6 moduli - Bianco - materiale metallo