Startseite

BTICINO - BTIHS4915/2AB Wippe 2mod ON - HS4915/2AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9004

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199742083

Artikelnummer

BTIHS4915/2AB

Herstellernummer

HS4915/2AB

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

5.3 mm

Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'ON\' - 2 moduli - antracite

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie