BTICINO - BTIHS4285C1 AX USB-Lademodul 1Mod Anthrazit - HS4285C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 100...240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
0.066 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7015
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
nein