BTICINO - BTIHD4950 1-modulige Blindabdeckung, Farbe: White - HD4950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199987453
Artikelnummer
BTIHD4950
Herstellernummer
HD4950
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein


