Startseite

BTICINO - BTIHD4356V12 Summer 12V AC white - HD4356V12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Tonart - Dauerton

  • Stromart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199986333

Artikelnummer

BTIHD4356V12

Herstellernummer

HD4356V12

Hersteller

BTI

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Tonart:

Dauerton

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

nein

ronzatore 12Vac - 5VA - 74dB - bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie