Startseite

BTICINO - BTIHD4351V230 Glocke 230V AC white - HD4351V230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 80 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199986319

Artikelnummer

BTIHD4351V230

Herstellernummer

HD4351V230

Hersteller

BTI

Stromart:

AC

Lautstärke:

80 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

suoneria bronzo 230 Vac 11VA 80dB - bianco