Startseite

BTICINO - BTIHD4285C1 AX USB-Lademodul 1Mod Weiss - HD4285C1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Betriebsspannung - 100...240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543587164

Artikelnummer

BTIHD4285C1

Herstellernummer

HD4285C1

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

0

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

0.066 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - Bianco