Startseite

BTICINO - BTIHD4268LC BTNET - AXOLUTE OPTICAL CONNECTOR LC - HD4268LC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Farbe - weiß

  • Unterputzmontage - ja

  • Aufputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543490808

Artikelnummer

BTIHD4268LC

Herstellernummer

HD4268LC

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Zentralplatte:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Shutter

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätetiefe:

18 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo LC DUPLEX - SERIE CIVILE Axolute bianca

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie