BTICINO - BTIHC4692FAN Fan Coil Thermostat aluminium - HC4692FAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Mit LED-Anzeige - ja
Werkstoff - Kunststoff
Sensor extern - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199823096
Artikelnummer
BTIHC4692FAN
Herstellernummer
HC4692FAN
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Sensor extern:
nein
Präsenztaster:
nein
Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.


