BTICINO - BTIHC4279C6 RJ45 CAT6 UTP (NFV. HC4279/6)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Steckverbindertyp - RJ45 8(8) 
- Kategorie - 6 
- Auslassrichtung - gerade 
- Aufputzmontage - nein 
- Farbe - Aluminium 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8012199976365
Artikelnummer
BTIHC4279C6
Herstellernummer
HC4279C6
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
37.2 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



