Startseite

BTICINO - BTIHC4268SC Fiberoptikdose SC - HC4268SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC-Duplex

  • Farbe - grau

  • Wickelvorrat - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199747910

Artikelnummer

BTIHC4268SC

Herstellernummer

HC4268SC

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

SC-Duplex

Farbe:

grau

Wickelvorrat:

nein

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Anzahl der Buchsen:

2

Anzahl der Kupplungen:

2

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Textfeld:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Klappdeckel

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo SC DUPLEX - SERIE CIVILE Axolute tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie