BTICINO - BTIHC4268LC BTNET - AXOLUTE CHIARO BUSSOLA LC - HC4268LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Bodentank/Unterflurmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
8012199921488
Artikelnummer
BTIHC4268LC
Herstellernummer
HC4268LC
Hersteller
BTI
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
grau
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Gerätehöhe:
45 mm


