Startseite

BTICINO - BTIHC4037 Jalousietaster aluminium - HC4037

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Modulträger

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199758855

Artikelnummer

BTIHC4037

Herstellernummer

HC4037

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Modulträger

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Taster 1-polig

Polzahl:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

2

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Einbautiefe:

42 mm

pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A - 250 Vac interbloccato - tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie