BTICINO - BTIHC4002 Ausschalter 2P aluminium 20A - HC4002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tastschalter - nein
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199767789
Artikelnummer
BTIHC4002
Herstellernummer
HC4002
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Farbe des Schaltelements:
Aluminium
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
nein
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


