Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIHB4803XC Abdeckrahmen AXOLUTE: 3 Module, Farbe: A - HB4803XC

KopierenKopieren
BTICINO - BTIHB4803XC Abdeckrahmen AXOLUTE: 3 Module, Farbe: A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Axolute

EAN

8012199760414

Artikelnummer

BTIHB4803XC

Herstellernummer

HB4803XC

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

126 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

9.2 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca ellittica 3 moduli - alluminio - materiale metallo