Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIHA4804XC Abdeckrahmen AXOLUTE: 4 Module, Farbe: A - HA4804XC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Axolute

EAN

8012199761114

Artikelnummer

BTIHA4804XC

Herstellernummer

HA4804XC

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

satiniert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

149.6 mm

Höhe:

95.6 mm

Tiefe:

8.3 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca rettangolare 4 moduli - alluminio spazzolato - materiale metallo