Nicht mehr in Produktion
BTICINO - BTIHA4804SAN Abdeckrahmen AXOLUTE: 4 Module, Farbe: S

BTICINO - BTIHA4804SAN Abdeckrahmen AXOLUTE: 4 Module, Farbe: S

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Einheiten horizontal - 1

  • Anzahl der Einheiten vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543479490

Artikelnummer

BTIHA4804SAN

Herstellernummer

HA4804SAN

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten

1

Montagerichtung

horizontal

Anzahl der Einheiten horizontal

1

Anzahl der Einheiten vertikal

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)

1

Mit Montagerahmen

nein

Unterputzmontage

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche

nein

Werkstoff

Metall

Werkstoffgüte

Aluminium

Halogenfrei

ja

Antibakterielle Behandlung

nein

Oberflächenschutz

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche

matt

Farbe

Silber

RAL-Nummer (ähnlich)

9010

Transparent

nein

Mit Klappdeckel

nein

Schutzart (IP)

sonstige

Schlagfestigkeit

IK00

Befestigungsart

einrasten

Breite

149.6 mm

Höhe

95.6 mm

Tiefe

8.3 mm

Einbauhöhe

0 mm

placca rettangolare 4 moduli - argento - materiale metallo