BTICINO - BTIHA4803VKA Abdeckrahmen AXOLUTE: 3 Module, Farbe: K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grün
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199758510
Artikelnummer
BTIHA4803VKA
Herstellernummer
HA4803VKA
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grün
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Glas
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Werkstoffgüte:
Glas
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
126.6 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
95.6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9002
Transparent:
nein
Tiefe:
9.5 mm
Einbauhöhe:
0 mm