BTICINO - BTIH4743/230B AX Led-Aggregat 230V Blau - H4743/230B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - blau
Nennspannung - 230...230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543567753
Artikelnummer
BTIH4743/230B
Herstellernummer
H4743/230B
Hersteller
BTI
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
LED per comandi con profondità ridotta - 230 Vac - Blue
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


