Startseite

BTICINO - BTIH4743/12B AX Led-Aggregat 12V Blau - H4743/12B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Axolute

EAN

8005543567739

Artikelnummer

BTIH4743/12B

Herstellernummer

H4743/12B

Hersteller

BTI

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

12...12 V

LED per comandi con profondità ridotta - 12 Vac - Blue