Startseite

BTICINO - BTIH4382V12V24 AX Orientierungslicht 12/24V - H4382V12V24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 12 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543429181

Artikelnummer

BTIH4382V12V24

Herstellernummer

H4382V12V24

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

12 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

32 mm

lampada segnapasso con LED a luce bianca - 12/24 Vac con interruttore a slitta per il comando in locale

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie