BTICINO - BTIH4380N Tragbare LED-Leuchte 2 Module - H4380N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Blinklicht - nein
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8005543540084
Artikelnummer
BTIH4380N
Herstellernummer
H4380N
Hersteller
BTI
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
0.4 W


