BTICINO - BTIH4210M2D TV-R-SAT KOMBIDOSE 2-MOD - H4210M2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 3
Montageart - Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543578414
Artikelnummer
BTIH4210M2D
Herstellernummer
H4210M2D
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
3
Montageart:
Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
ja
TV-Frequenzband:
40...2150 MHz
Radio-Frequenzband:
87.5...240 MHz
SAT-Frequenzband:
950...2400 MHz
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


