BTICINO - BTIH4202P14 TV DURCHGANGsdose SE 1-MOD - H4202P14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 1
Montageart - Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543574935
Artikelnummer
BTIH4202P14
Herstellernummer
H4202P14
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
1
Montageart:
Modulträger
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
40...860 MHz
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


