Startseite

BTICINO - BTIGN8843F32 BTDIN60 - MAGN DIF F 4P 32 6000A 30MA - GN8843F32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 6 kA

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 - 6 kA

  • Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 - 6 kA

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543702963

Artikelnummer

BTIGN8843F32

Herstellernummer

GN8843F32

Hersteller

BTI

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 32A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie