Startseite

BTICINO - BTIGN8814A16 BTDIN60 - MAGN DIFF A 1P+N 16A 6KA 300MA - GN8814A16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543458891

Artikelnummer

BTIGN8814A16

Herstellernummer

GN8814A16

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...10 mm²

BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 16A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli