BTICINO - BTIGN8813AC20 BTDIN60 - MAGN DIFF AC 1P+N 20A 6KA 30MA - GN8813AC20

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543458693
Artikelnummer
BTIGN8813AC20
Herstellernummer
GN8813AC20
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
AnschlieĂbarer Leiterquerschnitt eindrĂ€htig:
0.75...16 mmÂČ
AnschlieĂbarer Leiterquerschnitt mehrdrĂ€htig:
0.75...10 mmÂČ